85146 プロスニーカー 85146 ジーベック 54008448 85146 プロスニーカー 85146 ジーベック 54008448 85146 プロスニーカー 85146 ジーベック 54008448 85146 プロスニーカー 85146 ジーベック 54008448

プロスニーカー 85146

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54008448 品番 85146
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐滑ソール仕様のスリップオンモデルが新登場!
通気性の高いソール構造で快適性も抜群です。
通気性とクッション性に優れた快適仕様に、耐滑ソール・JSAA A種取得の安全性をプラスした快適モデル。
脱ぎ履きのしやすいスリップオンタイプのシューズです。
ベンチレーションシステムで空気を循環させ快適な履き心地。
耐滑性に優れた素材と意匠によるホワイトソール。床面の汚れを気にする職種にオススメ。
踵を踏んで履くことができ、着脱がしやすい仕様。

形状ローカット シルバーグレー タイプ男女兼用 サイズ(cm)24 規格JSAA規格 A種認定品 製法セメント製法 材質(アッパー)クロロプレン+メッシュ 標準質量(g/片足)710(26.0cm) 機能踵部の衝撃エネルギーの吸収性、耐滑性、通気性、衝撃吸収、抗菌・防臭中底、耐油性ゴム底、軽量SPソール、耐滑ソール 足幅EEE 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)鋼製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする