85147 プロスニーカー 85147 ジーベック 54008895 85147 プロスニーカー 85147 ジーベック 54008895 85147 プロスニーカー 85147 ジーベック 54008895

プロスニーカー 85147

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54008895 品番 85147
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

超快適! 通気ソールで人気のモデルに面ファスナータイプが新登場!
通気性とクッション性に優れた快適仕様に、耐滑ソール・JSAA A種取得の安全性をプラスした人気のモデルに面ファスナータイプが新登場。
ベンチレーションシステムで空気を循環させ快適な履き心地。
耐滑性に優れた配合と意匠で転倒事故を防止。
踵部からサイド部にかけての反射材で夜間・暗所での安全性が向上。

サイズ(cm)24 足幅EEE ネイビー 機能踵部の衝撃エネルギーの吸収性、耐滑性、通気性、衝撃吸収、抗菌・防臭中底、耐油性ゴム底、軽量SPソール、耐滑ソール 形状ローカット タイプ男女兼用 規格JSAA規格 A種認定品 製法セメント製法 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 標準質量(g/片足)710(26.0cm) 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54009245
2024-04-15
用途:
大工工事作業時
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

つま先が保護されていて通気性が良いのでムレが少なくて良いです。この性能なら安い。格好も良い。

対象商品:
54008895
2023-12-11
用途:
現場、作業時
サービス業

靴底がしっかりしていて、しかも軽く満足しています。男性でも女性でも使えるデザインだと思います。

対象商品:
54009288
2023-12-12
用途:
工場内機械作業等

以前使用していたタイプは夏場むれて靴が臭くなり、こちらに変えたところ快適でした。
ただ、少し耐久性が劣るかもしれません。つま先のゴムがはがれやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
54008938
2023-07-03
用途:
自動車整備作業
モト・ペイント・スピナッチ 様

クッション性も良く靴の中は蒸れも無く軽いので長時間、履いていても疲れは少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする