日動工業
日動工業の 照明器具
日動工業の 施設・屋外照明
日動工業の 高天井照明器具
スクエアライト200W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54009315
品番
LEIS-200D-JW-50K
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ビーム角(度)
1/2:(上下)45・(左右)120
1/10:(上下)70・(左右)150
付属品
M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
仕様
アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型
質量(kg)
7.4
タイプ
業務用
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。
定格電流(A)
100V:2.0A、200V:1.02A
定格消費電力(W)
100V:197、200V:192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×129×363
発光色
昼白色
保護等級
IP65
機能
サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV
プラグ
ポッキンプラグ
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:18330
使用環境温度(℃)
-25〜40
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:135.5
設置場所
屋外型
LED寿命(時間)
50000時間
Ra
84
入力電圧範囲(V)
90〜305
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
入力電線
3m
定格光束(Lm)
26700
電球の種類
LED