日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の 投光器部品・オプション
ディスクボール収納ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54009586
品番
L-AB-PBOX
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
灯具:3.8、ケース:1.2
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100V:121.5・200V:124
使用場所
屋外
Ra
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
防水IP65
定格光束(Lm)
12400
電球の種類
LED