3/22より値下げ!現場を応援

エコビック投光器50W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54009647 品番 AFL-E5005J
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980
定格光束(Lm)6850 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 電球の種類LED 芯数3 使用場所屋外 付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 質量(kg)(アース付)2.9 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 プラグアース付:ポッキンプラグ 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20〜45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-68 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95〜265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 入力電線5m:VCT0.75mm2×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする