エコビック投光器40W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54009699 品番 AFL-E4010J
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 質量(kg)(アース付)3.4 消費電力(W)(100V)42、(200V)41 定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21 発光色昼白色 芯数3 プラグアース付:ポッキンプラグ 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1930 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20〜45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)90〜240 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 入力電線10m:VCT0.75mm2×3芯 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする