付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1
質量(kg)1.8
消費電力(W)(100V)21、(200V)22
定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12
発光色昼白色
芯数2
プラグ2芯:防雨2P
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)885
ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度
使用環境温度(℃)-20〜45
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)50000時間
Ra83(高演色LED)
入力電圧範囲(V)100〜240
グリーン購入法適合
入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
入力電線5m:VCT0.75mm2×2芯
定格光束(Lm)2780
電球の種類LED