エコビック投光器20W

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54009726 品番 AFL-E2005J
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1 質量(kg)(アース付)1.9 消費電力(W)(100V)21、(200V)22 定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12 発光色昼白色 芯数3 プラグアース付:ポッキンプラグ 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)885 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20〜45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番64-8403-60 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)100〜240 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 入力電線5m:VCT0.75mm2×3芯 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする