曜日別特売
FY-24CDT8 3室用天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 54009997

3室用天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
内容量1台注文コード54009997品番FY-24CDT8
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.06(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)4.4/3.0埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)75/50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする