天埋換気扇(樹脂)3室用・ルーバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54010015 品番FY-32CDT8
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.10/0.06(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)13.1/3.7 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)140/70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする