Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54010024
品番
FY-17CD8V
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式
ダクト式
適合場所
浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)
0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)
177角
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
72/36