天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54010076 品番 FY-32CPTS8
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.19 / 0.22/0.20(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする