※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54010137 品番 FY-27JD8
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)150 定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6 埋め込み寸法(mm)270角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする