天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)0.17/0.16(m3/h) 注文コード54010173 品番FY-24CPK8
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.17/0.16(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)20/22 埋め込み寸法(mm)240角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)123/137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
換気扇の新設
卸売・小売業

パワーもありますが、ビル壁の出口で流量が絞られてしまい折角のパワーが負けてしまいました。こちらの確認ミスです。

対象商品:
54010173
2024-07-11
用途:
故障、取替
イシハラ電化 様 (卸売・小売業)

サブグリル無しの為、短時間で作業が出来経済的。安価で済んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする