※ラベル内容
SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
PB3-208ラべル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚×100巻)
注文コード
54010243
品番
125999003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
弱粘着
色(柄)
白無地
用途
PB3-208ラベラー用のラベルとなります。
種別
208-1
シール寸法(mm)
P20.8×W30
RoHS指令(10物質対応)
対応