※ラベル内容
SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
PB3-208ラべル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚×100巻)
注文コード
54010383
品番
125999372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タイプ
強粘着
色(柄)
黄ベタ 商品番号を〜
用途
PB3-208ラベラー用のラベルとなります。
種別
208-G4
シール寸法(mm)
P20.8×W30
RoHS指令(10物質対応)
対応