TMAC-20×130 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ 54010679

TMAC-20×130 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ 54010679
TMAC-20×130 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ 54010679
TMAC-20×130 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ 54010679
モノタロウ

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ボルト径M20
ボルト長さL(mm)130
ねじピッチ(mm)P=2.5
内容量1個注文コード54010679品番TMAC-20×130
販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。

用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。ボルト径M20ボルト長さL(mm)130材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキねじピッチ(mm)P=2.5質量(g)533全高(mm)162.5台座径(Φmm)80材質(カバー)TPU
注意
※用途以外での使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54010593
2023-11-01
用途: プロジェクターの映写台
タンポポ企画

油絵用のキャンバスに、パソコンにつないだプロジャクターで元絵を映写して写し取る作業をしばしば行っています。しかし、映像をキャンバスにぴったり合わせるのに手間取っていましたので、台の四隅にアジャスターボルトをつけて高さ調節が簡単に行えるようにしました。プロジェクターの重さに対して大きめのボルトでしたが、ナットが大きい分操作がしやすいです。

対象商品 : 54010627
2021-11-05
用途: 筐体のアジャスト
有限会社大島技研

品質は良いと思います。一度設置すると頻繁に交換しないので良い物が良い。

対象商品 : 54010618
2021-01-28
用途: 倉庫内軽作業、流通加工作業での作業台の高さ調節
運輸・通信業

作業台を最大の高さに調節した際、横からの力に不安定さを少し感じるが、縦の力には非常に安定しているし、コストパフォーマンスに優れていると思います。また、同じ機会があったら、迷わずこちらの製品をリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする