アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(腰部サポートベルト対応)(男女兼用) 7895
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54014958
品番
7895
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
作業中の腰への負担を軽減!腰部サポートベルト対応ストレッチカーゴパンツ。
色
ブラック
サイズ
M
種別
ノータックカーゴパンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
71〜84
ヒップ(cm)
102
股下(cm)
80
色番
010
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:金属、スライダー:金属
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
生地
ストレッチタッサ
裾上げ
可