ストレッチカーゴパンツ(ノータック)(腰部サポートベルト対応)(男女兼用) 7895

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ディープネイビー サイズ5L 注文コード54015107 品番7895
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

作業中の腰への負担を軽減!腰部サポートベルト対応ストレッチカーゴパンツ。

ディープネイビー サイズ5L 種別ノータックカーゴパンツ 機能ストレッチ 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)96〜113 ヒップ(cm)124 股下(cm)80 色番018 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:金属、スライダー:金属 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 生地ストレッチタッサ 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする