アイトス
アイトスの サポーター・テーピング
アイトスの サポーター
アイトスの 腰用 サポーター
腰部サポートベルト(男女兼用) 7896
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54015229
品番
7896
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
作業中の腰への負担を軽減!腰部サポートベルト。
色
ブラック
サイズ
M(3S〜M)
ウエスト(cm)
75〜95
適合部位
腰部
色番
010
性別
男女兼用