フードインベスト(男女兼用) 10309

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54015274 品番 10309
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スタイリッシュでスポーティ!爽やかな印象の新定番、フードインベスト。

ロイヤルブルー×ブラック サイズM 種別ベスト 機能撥水・防水 混率(%)ポリエステル100 色番106 着丈(cm)67 肩幅(cm)42.5 胸囲(cm)110 材質ファスナー:コイル、スライダー:金属 生地リップストップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
ランニング トレラン大会でのレース走行に着用
その他業種

裏地はメッシュが施されているので、とても気持ちがいいです。
山間部を10km程ランニングした際に着用させて頂きました。程よいゴワゴワ感がとても気に入りました。他のランナーも注目しました。
試験的にシャワーを服にかけてみましたが、しっかり水を弾きました。
仕様が変わったりしないうちに追加注文させて頂きます。
作業性を重視されているかこそ良い商品だと思いました。

2024-11-02
用途:
ランニング トレラン大会でのレース走行に着用
その他業種

防風力も十分あり、突然の悪天候に強い味方です。
外見ではわからない収納力が凄いです。
お勧めです。

対象商品:
54015728
2023-04-02
用途:
普段着として
奥村商店 様 (卸売・小売業)

グリーンを選択。新学期の緑のオジサンになってしまうかとも思いましたが、チョットおとなしい色で気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする