半袖ポロシャツ(男女兼用) 10611

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54016236 品番 10611
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

回収した仕事服から再生!BRING由来のリサイクル素材を使用したポロシャツ。

ホワイト サイズ5号 色番001 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗速乾・ECO素材 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)58 肩幅(cm)35 袖丈(cm)16 胸囲(cm)86 ネック(cm)36 素材BRING鹿の子 材質ボタン:糸付ボタン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする