アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ(男女兼用) 10611
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54016245
品番
10611
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
回収した仕事服から再生!BRING由来のリサイクル素材を使用したポロシャツ。
色
ホワイト
サイズ
7号
色番
001
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾・ECO素材
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
60
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
16
胸囲(cm)
90
ネック(cm)
37
素材
BRING鹿の子
材質
ボタン:糸付ボタン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可