アイトス
ベスト(空調服TM)(男女兼用) 30587 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ディープネイビー
カーキ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54017015
品番
30587
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
色
シルバーグレー
サイズ
4L
色番
003
種別
ベスト
機能
静電気・帯電防止
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
140
素材
高密度ウェザー
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
アズワン品番
64-4973-48