アイトス
ベスト(空調服TM)(男女兼用) 30587 (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
カーキ
シルバーグレー
ディープネイビー
カーキ
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54017207
品番
30587
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
色
カーキ
サイズ
5L
色番
025
種別
ベスト
機能
静電気・帯電防止
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
148
素材
高密度ウェザー
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
アズワン品番
64-4973-67