長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズL 注文コード54017347 品番30589
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン。

ディープネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35 色番018 種別長袖ブルゾン(空調服(TM)) 機能静電気・帯電防止 着丈(cm)66 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 胸囲(cm)120 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属 アズワン品番64-4973-87 生地高密度ウェザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする