長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1着 ディープネイビー サイズ6L 注文コード54017399 品番30589
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン。

ディープネイビー サイズ6L 混率(%)ポリエステル65・綿35 色番018 種別長袖ブルゾン(空調服(TM)) 機能静電気・帯電防止 着丈(cm)70 肩幅(cm)62 袖丈(cm)62 胸囲(cm)156 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属 アズワン品番64-4973-86 生地高密度ウェザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする