アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 長袖 空調ウェア・服
長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30589 (服のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54017435
品番
30589
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン。
色
カーキ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
色番
025
種別
長袖ブルゾン(空調服(TM))
機能
静電気・帯電防止
着丈(cm)
66
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
胸囲(cm)
120
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
アズワン品番
64-4973-96
生地
高密度ウェザー