ベスト(空調服TM)(男女兼用) 30697 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54017636 品番 30697
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。

ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル80・綿20 色番008 種別ベスト 機能静電気・帯電防止 着丈(cm)70 肩幅(cm)50 胸囲(cm)132 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属 アズワン品番64-4974-09 生地ペンタス ヘリンボーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする