ベスト(空調服TM)(男女兼用) 30697 (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L モカ 注文コード54017724 品番30697
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。

モカ サイズ3L 混率(%)ポリエステル80・綿20 色番024 種別ベスト 機能静電気・帯電防止 着丈(cm)70 肩幅(cm)50 胸囲(cm)132 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属 アズワン品番64-4974-18 生地ペンタス ヘリンボーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする