アイトス
アイトスの 空調・水冷ウェア
アイトスの 長袖 空調ウェア・服
長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30699 (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
54017864
品番
30699
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン。
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80・綿20
色番
008
種別
長袖ブルゾン
機能
静電気・帯電防止
着丈(cm)
62
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54
胸囲(cm)
112
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
アズワン品番
64-4974-43
生地
ペンタス ヘリンボーン