長袖ブルゾン(空調服TM)(男女兼用) 30699 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54017907 品番30699
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ブルゾン。

ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステル80・綿20 色番008 種別長袖ブルゾン 機能静電気・帯電防止 着丈(cm)70 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 胸囲(cm)132 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属 アズワン品番64-4974-36 生地ペンタス ヘリンボーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする