アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
裏メッシュブルゾン(男女兼用) 50119
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54021154
品番
50119
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
女性も着こなしやすい、スッキリシルエットのスタッフブルゾン。
色
ブルー
サイズ
L
種別
裏メッシュブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
色番
006
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
88
胸囲(cm)
118
材質
ファスナー:コイル、スライダー:金属
生地
210Tポリエステルタフタ