アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
裏メッシュブルゾン(男女兼用) 50119
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
色
ネイビー
注文コード
54021224
品番
50119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
サイズ・色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
女性も着こなしやすい、スッキリシルエットのスタッフブルゾン。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
裏メッシュブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
色番
008
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
80
胸囲(cm)
108
材質
ファスナー:コイル、スライダー:金属
生地
210Tポリエステルタフタ