裏メッシュブルゾン(男女兼用) 50119

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL ネイビー 注文コード54021258 品番50119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズ・色など54種類から選べます 他の種類を見る

女性も着こなしやすい、スッキリシルエットのスタッフブルゾン。

ネイビー サイズLL 種別裏メッシュブルゾン 混率(%)ポリエステル100 色番008 着丈(cm)72 裄丈(cm)91 胸囲(cm)123 材質ファスナー:コイル、スライダー:金属 生地210Tポリエステルタフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする