アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
裏メッシュブルゾン(男女兼用) 50119
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54021477
品番
50119
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
女性も着こなしやすい、スッキリシルエットのスタッフブルゾン。
色
グリーン
サイズ
6L
種別
裏メッシュブルゾン
混率(%)
ポリエステル100
色番
015
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
96
胸囲(cm)
144
材質
ファスナー:コイル、スライダー:金属
生地
210Tポリエステルタフタ