アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの ボトムス レインウェア
レインパンツ(男女兼用) AZ-56316
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54022554
品番
56316
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
厳しい環境でも対応できるアウトドアスタイルを普段に着用できるアイテムとして仕上げたレインジャケット。
色
ブラック
サイズ
LL
耐水圧(mm)
20000
素材
2層タスランタフタ
色番
010
機能
透湿防水、防風、撥水
種別
レインパンツ
混率(%)
ナイロン100
ウエスト(cm)
83〜100
股下(cm)
78
材質
ボタン:金属、ファスナー:止水ファスナー
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
20000