3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

レインパンツ(男女兼用) AZ-56318

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54022877 品番 56318
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。

種別レインパンツ ブラック サイズSS 混率(%)ナイロン100 股下(cm)70 ウエスト(cm)56〜98 機能透湿防水、防風、ストレッチ、撥水 適合サイズ(cm)60〜68 耐水圧(mm)25000 アズワン品番64-4979-51 素材3層ストレッチミニリップ 色番010 透湿性(g/m2・24hr以上)30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする