画像準備中

レインパンツ(男女兼用) AZ-56318

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54022886 品番 56318
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。

種別レインパンツ ブラック サイズS 混率(%)ナイロン100 股下(cm)72 ウエスト(cm)60〜102 機能透湿防水、防風、ストレッチ、撥水 適合サイズ(cm)68〜76 耐水圧(mm)25000 アズワン品番64-4979-50 素材3層ストレッチミニリップ 色番010 透湿性(g/m2・24hr以上)30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする