3/22より値下げ!現場を応援
アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの ボトムス レインウェア
レインパンツ(男女兼用) AZ-56318
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54022938
品番
56318
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,998
バスケットに入れる
軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。
種別
レインパンツ
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ナイロン100
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
80〜122
機能
透湿防水、防風、ストレッチ、撥水
適合サイズ(cm)
104〜114
耐水圧(mm)
25000
アズワン品番
64-4979-44
素材
3層ストレッチミニリップ
色番
010
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
30000