3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

レインパンツ(男女兼用) AZ-56318

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54022956 品番 56318
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別) 値下げ
8,198

軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。

種別レインパンツ ブラック サイズ6L 混率(%)ナイロン100 股下(cm)86 ウエスト(cm)88〜130 機能透湿防水、防風、ストレッチ、撥水 適合サイズ(cm)116〜126 耐水圧(mm)25000 アズワン品番64-4979-46 素材3層ストレッチミニリップ 色番010 透湿性(g/m2・24hr以上)30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする