アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインスーツ(男女兼用) AZ-562410
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
54023358
品番
562410
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。
色
カモブラック
サイズ
SS
耐水圧(mmH2O)
10000
素材
DIALIGHTコーティング2.5層
色番
110
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
82.5
胸囲(cm)
111
ウエスト(cm)
56〜98
適合サイズ(cm)
60〜68
股下(cm)
73
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:コイル、スライダー:金属
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000