画像準備中

レインスーツ(男女兼用) AZ-562410

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1式 カモブラック サイズ5L 注文コード54023428 品番562410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。

カモブラック サイズ5L 耐水圧(mmH2O)10000 素材DIALIGHTコーティング2.5層 色番110 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)82 裄丈(cm)99 胸囲(cm)139 ウエスト(cm)84〜126 適合サイズ(cm)110〜120 股下(cm)87 材質ボタン:プラスチック、ファスナー:コイル、スライダー:金属 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする