アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの 上下セット レインウェア
レインスーツ(男女兼用) AZ-562410
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1式
色
カモブラック
サイズ
6L
注文コード
54023437
品番
562410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。
色
カモブラック
サイズ
6L
耐水圧(mmH2O)
10000
素材
DIALIGHTコーティング2.5層
色番
110
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
84
裄丈(cm)
99
胸囲(cm)
143
ウエスト(cm)
88〜132
適合サイズ(cm)
116〜126
股下(cm)
89
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:コイル、スライダー:金属
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000