アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの ミドルエプロン
胸当てエプロン 861238
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54023473
品番
861238
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適度なストレッチ性、ベーシックで汎用性の高いタスキ掛けエプロン。
色
ネイビー
サイズ
F
色番
008
種別
胸当てエプロン
機能
帯電防止・ストレッチ・撥水
素材
ストレッチギャバ
混率(%)
ポリエステル100%
前中心丈(cm)
80
裾幅(cm)
70