胸当てエプロン 861238

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54023534 品番 861238
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

適度なストレッチ性、ベーシックで汎用性の高いタスキ掛けエプロン。

ダークブラウン サイズF 色番022 種別胸当てエプロン 機能帯電防止・ストレッチ・撥水 素材ストレッチギャバ 混率(%)ポリエステル100% 前中心丈(cm)80 裾幅(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする