アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの ミドルエプロン
胸当てエプロン 861238
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
54023543
品番
861238
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適度なストレッチ性、ベーシックで汎用性の高いタスキ掛けエプロン。
色
ブラウン
サイズ
F
色番
025
種別
胸当てエプロン
機能
帯電防止・ストレッチ・撥水
素材
ストレッチギャバ
混率(%)
ポリエステル100%
前中心丈(cm)
80
裾幅(cm)
70