静電耐滑メディカルシューズ(男女兼用) 861406

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54023769 品番 861406
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

滑りにくいソールを採用したメディカルシューズ。

ホワイト サイズ(cm)23.5 機能静電・耐滑 素材合成皮革+ナイロンメッシュ 色番001 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする