アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの シューズ
アイトスの ナースシューズ
静電耐滑メディカルシューズ(男女兼用) 861406
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54023796
品番
861406
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
滑りにくいソールを採用したメディカルシューズ。
色
ホワイト
サイズ(cm)
25
機能
静電・耐滑
素材
合成皮革+ナイロンメッシュ
色番
001
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー