スペーサーパッド 865939

(2件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード54023884 品番865939
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

フルハーネス装着時にも空気の道を作る!スペーサーパッド。

種別スペーサーパッド ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル100 色番010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54023884
2023-08-30
用途:
通勤時

空調服を着て通勤しています。
電車のシートに座っている時とリュックを背負っている時、背中側の風通りが悪くなりますが、スペーサーパッドを付けることでその問題が軽減されます。
クッション材はよくあるウレタンフォームではなくて、
エアウィーブのクッション材によく似たタイプで通気性がよく蒸れにくいと思います。
厚みも結構あってよく考えられていると思います。
買って正解でした。

対象商品:
54023884
2023-08-31
用途:
通勤時

空調服を着て通勤しています。
電車のシートに座っている時とリュックを背負っている時、背中側の風通りが悪くなりますが、スペーサーパッドを付けることでその問題が軽減されます。
クッション材はよくあるウレタンフォームではなくて、
エアウィーブのクッション材によく似たタイプで通気性がよく蒸れにくいと思います。
厚みも結構あってよく考えられていると思います。
買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする